Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

Tronchese rinforzato, DIN ISO 5749
TRONCH. RINF.A TAGL.DIAG.ZEBRA 160MM
ZEBRA

Cod. art. 071401 552
EAN 4050642466470

38,50 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tagliare filo armonico, duro e dolce
  • Taglio netto senza sforzo grazie al tagliente di precisione fresato

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione delle lame anche sotto carichi notevoli

  • Manico ergonomico antiscivolo a 2 componenti con profilo del bordino stretto per un lavoro comodo e un'applicazione ottimale delle forze

  • Lame di precisione temprate a induzione

  • Superficie: Interamente rettificata e cromata

  • Snodo: Cerniera chiusa forgiata su rivetti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

160 mm

Lunghezza in pollici (L)

6-1/4 poll.

Capacità di taglio diametro filo medio max

3.4 mm

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

2.5 mm

Capacità di taglio con diametro filo piano max

2.0 mm

Capacità di taglio con diametro filo dolce max

4.0 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo cromato

Tipo di giunto

Cerniera chiusa

Materiale del manico

Plastica a 2 componente